Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter A-300 Grau Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NT Cutter A-300 Grau Abbrechmesser
NT Cutter A-300 Grau Abbrechmesser
NT Cutter A-300 Grau Abbrechmesser
NT Cutter A-300 Grau Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100370613
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     A-300GRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Grau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Grau
Sperren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
49 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311551
ab € 2,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311586
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.