Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weita PAP12086 Abfallbeutel 5 l Weiß 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weita PAP12086 Abfallbeutel 5 l Weiß 20 Stück(e)
Weita PAP12086 Abfallbeutel 5 l Weiß 20 Stück(e)
Weita PAP12086 Abfallbeutel 5 l Weiß 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101675557
Hersteller:
     Weita
Herst.-Nr.:
     PAP12086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel von Papstar aus LDPE ohne OKS. Das dehnbare LDPE (low density polyethylene) ist flexibler als HDPE (high density polyethylene).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
440 mm
Breite
360 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,949*
€ 5,889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12057
ab € 0,51*
Sonstiges
PAPSTAR
12065
ab € 0,88*
Sonstiges
PAPSTAR
12066
ab € 1,09*
Sonstiges
PAPSTAR
12104
ab € 1,24*
Sonstiges
Weita
PAP12397
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.