Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß
Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß
Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß
Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß
Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß
Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß
Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß
Lenco LEN PDR-046 Persönlich Analog & Digital Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103138932
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PDR-046GY
EAN/GTIN:
     8711902071938
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio weiß
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
68 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Weiß
Material
Bambus, Faser, Recycelbarer Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Tasten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2.4 Zoll
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
19 m
Weitere Suchbegriffe: lenco radio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.