Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 109881 Wasserfilter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 109881 Wasserfilter Weiß
Bartscher 109881 Wasserfilter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103986328
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.