Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 9263 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 9263 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9263 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9263 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9263 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9263 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9263 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104027271
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 9263
EAN/GTIN:
     4008146038709
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
900 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
2000 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Gefäßvolumen
1.25 l
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Freischaltungsart
Drucktaste
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kabellänge
0.8 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.