Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Silber
Artikel-Nr.:
     1231-6136-1AK
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U4323QE
EAN/GTIN:
     5397184656976
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem 107,95 cm (42,5")-Monitor mit Multi-PC-Konnektivität, 4 individuellen FHD-Partitionen über iMST, ComfortView Plus und kabelgebundenem Ethernet.
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 200 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höheneinstellung
60 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 10 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
4
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2451 x 0.2451 mm
Pixeldichte
103.6 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
29 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
941.184 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
529.416 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
107.95 mm
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
95 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
1010 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
263 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
513 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
124 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
358 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
14 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
651 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1260604
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967.21 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
256.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
595.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
18550 g
Breite (ohne Standfuß)
967.21 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64.08 mm
Höhe (ohne Standfuß)
560.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13160 g
Rahmenbreite (Seite)
13.01 mm
Rahmenbreite (oben)
12.99 mm
Rahmenbreite (unten)
18.1 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
52 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
250 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 773,35*
€ 827,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 782,20*
€ 837,63*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 798,95*
€ 859,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 801,54*
€ 862,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 814,48*
€ 869,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,59*
€ 984,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,52*
€ 984,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,76*
€ 968,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,04*
€ 950,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,35*
€ 920,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 797,97*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 874,20*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 783,87*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 821,85*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.022,20*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 906,41*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 961,32*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 873,82*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.365,21*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.633,20*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.125,88*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.406,45*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.185,50*
Zubehör
Dell
PD7X7
ab € 1.274,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.