Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A190148 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Bartscher A190148 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104057028
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Anschlusswert
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
A190009250
ab € 8,78*
Zubehör
Bartscher
A190009
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.