Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A190056 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A190056 Kaffeemaschine
Bartscher A190056 Kaffeemaschine
Bartscher A190056 Kaffeemaschine
Bartscher A190056 Kaffeemaschine
Bartscher A190056 Kaffeemaschine
Bartscher A190056 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104058701
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
6500 g
Energie
Anschlusswert
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.