Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190187 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190187 Kaffeemaschine
Bartscher 190187 Kaffeemaschine
Bartscher 190187 Kaffeemaschine
Bartscher 190187 Kaffeemaschine
Bartscher 190187 Kaffeemaschine
Bartscher 190187 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104084758
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Anschlusswert
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.