Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 35250 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Fellowes 35250 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl
Fellowes 35250 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl
Fellowes 35250 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105373
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     35250
EAN/GTIN:
     0077511352508
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schmieröl
Aktenvernichter-Öl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.9 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
340 g
Technische Details
Typ
Schmieröl
Volumen (l)
0.35 l
Produktfarbe
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, schmieröl fellowes, großmengen shredder, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, Medienkonverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,09*
€ 15,58
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
3608501
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.