Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Citiz Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Citiz Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Citiz Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Citiz Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105960976
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 167.B
EAN/GTIN:
     8004399331389
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Nespresso-System Citiz EN 167.B im ansprechend schwarzen Retrodesign und mit Direktwahltasten für Espresso und Lungo.

SCHNELLE AUFHEIZZEIT

Dank des verbesserten Thermoblock-Heizelements ist die Maschine nach nur 25 Sekunden betriebsbereit.

FLOW STOP

Die gewünschte Kaffeemenge kann individuell programmiert werden und die Maschine stoppt automatisch nach der Zubereitung.

ENERGIESPARFUNKTION

30 Minuten nach dem letzten Kaffee Bezug geht das Gerät automatisch in die Energiesparfunktion.

AUCH FÜR HOHE GLÄSER

Dank der in zwei Stufen höhenverstellbaren Abtropfschale können Espresso Tassen oder Latte Macchiato Gläser perfekt unter den Auslauf positioniert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Heizsystem
Thermoblock
Automatischer Wasserstopp
Ja
Programmierbar
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Alarmleuchte Entkalkung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
10 Stück(e)
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.