Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser MH5 Schwarz, Grau Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser MH5 Schwarz, Grau Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH5 Schwarz, Grau Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH5 Schwarz, Grau Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH5 Schwarz, Grau Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106111663
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502147
EAN/GTIN:
     4058205019873
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
14500/AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkalin / Lithium-Ionen (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
35 h
Akkuladezeit
2.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Kunststoff
Steuerung
Tasten, Drehregler
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
400 lm
Farbtemperatur
7500 K
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
180 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Nachtmodus
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
211 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.