Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H15R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser H15R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H15R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H15R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H15R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H15R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H15R Work Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120514
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502196
EAN/GTIN:
     4058205021050
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die H15R Work ist das Arbeitstier unter den Stirnlampen. Sie vereint extreme Leuchtstärke, stufenloses Fokussieren und maximale Robustheit. Konstantes, neutralweißes und flimmerfreies Licht mit hoher Farbwiedergabe, stufenloses Dimmen, extremer Stoß-, Staub- und Wasserschutz, mikrobenresistentes Material, das umfangreiche Zubehör – alles an der H15R Work ist darauf ausgerichtet, Profis bei der Arbeit das beste Licht zu liefern.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
21700
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
70 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4 h
Akkuladezeit
5.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einstellbares Kopfband
Ja
Abnehmbarer Gurt
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
400 lm
Lichtleistung (min.)
1000 lm
Lichtleistung (max.)
2500 lm
Farbtemperatur
4400 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
100 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
250 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
775 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502310
ab € 20,57*
Zubehör
Ledlenser
502312
ab € 5,38*
Zubehör
Ledlenser
502313
ab € 2,60*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,69*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.