Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iF3R Schwarz Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iF3R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF3R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF3R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF3R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF3R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF3R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120541
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502171
EAN/GTIN:
     4058205020237
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Klein, durchdacht und voller Power: der iF3R ist ein Baustrahler mit gewaltiger Lichtleistung. Bis zu 1000 Lumen1 bringt das nur 14 cm lange Flutlicht zur Location und ist mit fünf Helligkeitsstufen regelbar. In der niedrigsten Stufe hält der iF3R satte 15 Stunden1 durch. Aufgeladen wird er mit Magnetic Charge System, weshalb er auch ohne Abdeckung der Anschlüsse wasserdicht ist (IP54). Standfuß, Magnet und Haken sorgen für flexible Positionierung. Dank Cooling Technology ist die COB-LED vor Überhitzen geschützt.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2 h
Akkuladezeit
5 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Haken
Ja
Magnet
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
100 lm
Lichtleistung (max.)
1000 lm
Farbtemperatur
6600 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11507505
ab € 8,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11342765
ab € 11,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11332175
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.