Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P4R Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser P4R Core
Ledlenser P4R Core
Ledlenser P4R Core
Ledlenser P4R Core
Ledlenser P4R Core
Ledlenser P4R Core
Ledlenser P4R Core
Ledlenser P4R Core
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106159713
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502177
EAN/GTIN:
     4058205020398
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
  • Kleine, leichte, leistungsstarke Stiftlampe – 55 g leicht (inkl. Akku), 150 mm kurz (defokussiert), bis zu 200 lm hell - Herausragende Ledlenser-Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt - Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand - Praktischer Clip zum Anheften an Hemd- oder Hosentasche - Umweltfreundlicher Akku, wiederaufladbar per Micro-USB
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gürtelclip
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkalin / Lithium-Ionen (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2 h
Akkuladezeit
2.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Beleuchtung
Lichtleistung (min.)
15 lm
Lichtleistung (max.)
200 lm
Farbtemperatur
7500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
60 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
90 m
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
208 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Gewicht
55 g
Kopfdurchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.