Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107343632
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U3423WE
EAN/GTIN:
     5397184656969
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Erleben Sie beeindruckende Produktivität mit exzellentem Kontrast und brillanten Farben auf einem geschwungenen 86,36 cm (34")-WQHD-Monitor mit IPS Black-Technologie und ComfortView Plus.
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
804 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
196 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
440 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
98 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
255 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
11 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
549 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1264609
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15650 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
813.26 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
237.44 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
542.77 mm
Gewicht (mit Ständer)
11010 g
Breite (ohne Standfuß)
813.26 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
60.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
359.05 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7720 g
Rahmenbreite (Seite)
9.66 mm
Rahmenbreite (oben)
10.35 mm
Rahmenbreite (unten)
13.9 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
198 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34.14 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2325 x 0.2325 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
800.05 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.05 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
867.16 mm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,32*
€ 827,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,53*
€ 819,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,43*
€ 810,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,88*
€ 794,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,18*
€ 758,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 612,93*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 678,04*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 693,21*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 615,15*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 706,00*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 747,81*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 608,60*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 797,97*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 874,20*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 783,87*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 821,85*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.022,20*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 906,41*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 961,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.