Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Maestro CSA260/60 TIEFSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Maestro CSA260/60 TIEFSCHWARZ
Senseo Maestro CSA260/60 TIEFSCHWARZ
Senseo Maestro CSA260/60 TIEFSCHWARZ
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107344125
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     CSA260/60
EAN/GTIN:
     8720389000553
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Genießen Sie ein überragendes Kaffeeerlebnis
Milder oder starker Kaffee oder Espresso
Eine neue Kaffeemaschine für verfeinerten Senseo-Geschmack. Kaffeequalität und -vielfalt, die Sie sich schon immer für Ihr Zuhause gewünscht haben – in einem modernen und kompakten Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2482 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Automatische Abschaltung
Ja
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Coffee Boost Technology
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
349 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
357 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Schnellaufheizung
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
45 s
Brühzeit für 2 Tassen
45 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.8 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Tassenhalter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.