Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108872220
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1030-05
EAN/GTIN:
     4006508225477
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
melitta kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Automatisches Spülen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
463 mm
Energie
Leistung
1080 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
11
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
60 min
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kaffeefilter
Ja
Weitere Suchbegriffe: melitta kaffeemaschine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.