Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso BA2 Smartphone Schwarz, Silber USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso BA2 Smartphone Schwarz, Silber USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BA2 Smartphone Schwarz, Silber USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BA2 Smartphone Schwarz, Silber USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BA2 Smartphone Schwarz, Silber USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BA2 Smartphone Schwarz, Silber USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BA2 Smartphone Schwarz, Silber USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BA2 Smartphone Schwarz, Silber USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109067771
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410520
EAN/GTIN:
     4034303032556
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Laden so einfach wie nie!

Induktive Ladestationen haben bereits in vielen Haushalten ihren festen Platz und das nicht ohne Grund. Denn Ladepads wie der Wireless Charger BA2 versorgen Ihre Endgeräte nicht nur zuverlässig mit neuer Energie und machen die Suche nach den passenden Ladekabeln überflüssig, sie passen sich mit ihrem schlanken Design auch an jedes Wohnambiente an. Der BA2 funktioniert mit allen Qi-fähigen Geräten, egal ob Android oder Apple, darum heißt es in Ihrem Wohnzimmer bald: Kabelsalat adé!
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
280 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
96 mm
Höhe
6.6 mm
Gewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, mobiltelefon dockingstation, induktive ladestation intenso, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.