Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FFFsg 6501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 573 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FFFsg 6501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 573 l Weiß
Liebherr FFFsg 6501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 573 l Weiß
Liebherr FFFsg 6501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 573 l Weiß
Liebherr FFFsg 6501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 573 l Weiß
Liebherr FFFsg 6501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 573 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109181817
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993599351
EAN/GTIN:
     9005382241639
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Materiallgriff
Aluminium
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Kunststoff
Material der Schublade
Kunststoff
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
3 m
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
573 l
Gefrierkapazität
60 kg/24h
Klimaklasse
SN
Geräuschpegel
49 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
332 l
Kühlsystem
Statisch
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-9 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1170 kWh
Energieverbrauch
3.205 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
2018 mm
Gewicht
109000 g
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
2050 mm
Paketgewicht
118000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,44*
€ 2.113,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,14*
€ 2.096,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,17*
€ 2.000,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,52*
€ 1.942,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,31*
€ 1.878,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.