Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109189827
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UR78006LK.AEU
EAN/GTIN:
     8806087092219
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Enthüllen Sie auch das letzte Detail
LG UHD TV mit HDR10 Pro bietet optimierte Helligkeitsstufen für lebendige Farben und bemerkenswerte Details.

α5 Gen6 4K AI-Prozessor
Für gute Unterhaltung

Der α5 Gen6 4K AI-Prozessor sorgt für ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis mit Ihrem UHD TV.

Neue Maßstäbe in 4K
Sehen Sie alle Inhalte in 4K auf den großen UHD-Bildschirmen, und genießen Sie Klarheit und Präzision in jedem Moment.

AI Brightness Control
AI Brightness Control sorgt für die perfekte Helligkeit in jeder Umgebung, indem die Helligkeit des TV-Bildschirms an die Umgebungsbeleuchtung angepasst wird.

Erleben Sie UHD TV in einer völlig neuen Dimension
Erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte aus nächster Nähe mit einem ultragroßen 4K UHD TV.

Die perfekte Lösung für guten Sound
Upgrade für kristallklaren Sound - so, wie es sein sollte.

WOW Interface
Alle Einstellungen auf einen Blick

Bei Verbindung mit einem LG TV schaltet Ihre Soundbar automatisch in den Soundbar Sound Mode. Nutzen Sie zudem drei zusätzliche Modi für das beste Klangerlebnis.

Der neue webOS23 Home Screen
Auf Ihre Vorlieben zugeschnitten

Von Ihren Lieblingsinhalten bis hin zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten - der neue webOS23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht.

Mein Profil
Erhalten Sie maßgeschneiderte Filmempfehlungen, einen Überblick über die nächsten Spiele Ihrer Lieblingsmannschaft und Ihre persönlichen Benachrichtigungen - alles von einem Ort aus, der nur für Sie bestimmt ist.

Quick Cards
Erstellen Sie spezielle Karten für Ihre Lieblings-Apps und -dienste. Ordnen Sie sie so an, wie Sie es möchten. Oder tauschen Sie sie und springen Sie schnell zu all Ihren Inhalten.

AI Concierge
Erhalten Sie Empfehlungen für neue Sendungen, die auf Ihrem Sprachsuchverlauf basieren.

Intelligenter Assistent & Konnektivität
LG UHD TV bringt Komfort auf ein neues Niveau mit Unterstützung für Amazon Alexa Built-in, Apple AirPlay, HomeKit und Matter. Überwachen Sie bequem angeschlossene Geräte und rufen Sie Informationen per Sprachbefehl ab.

Immersion wie im Kino
Sehen Sie alles in 4K und genießen Sie ein Betrachtungserlebnis wie im Kino.

FILMMAKER Mode
Im FILMMAKER MODE™ wird die Bewegungsglättung deaktiviert, während die ursprünglichen Seitenverhältnisse, Farben und Bildraten erhalten bleiben. Dadurch wird die ursprüngliche Vision des Regisseurs genau wiedergegeben, sodass Sie den Film so erleben, wie es beabsichtigt war.

Entertainment
Endlos viele Inhalte auf Abruf

Genießen Sie die größten Streaming-Plattformen ganz einfach direkt auf den LG UHD TVs.

AAA Gaming beginnt hier
Transformieren Sie Ihr Gaming mit schnellen, flüssigen Games und dem Gefühl, wirklich in das Spielgeschehen einzutauchen.

Game Optimizer und Dashboard
Game Optimizer speichert alle Ihre Gaming Einstellungen in einem benutzerfreundlichen Menü, während das neue Gaming Dashboard Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre aktuellen Einstellungen bietet.

HGiG
LG arbeitet mit einigen der größten Namen der Gaming-Branche zusammen, um Ihnen die neuesten HDR-Spiele mit größtmöglichem Realismus und intensiver Immersion zu bieten.

Cloud Gaming
Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.
Weitere Informationen:
Audio
Soundmodus
AI Sound
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Jahr der Einführung
2023
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Filmemacher
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
83 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
621 mm
Gewicht (mit Ständer)
8900 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
564 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8800 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Bildgalerie
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.