Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 9265 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 9265 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 9265 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 9265 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 9265 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 9265 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109261347
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     9265000
EAN/GTIN:
     4008146038747
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
906 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.