Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190069 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Bartscher 190069 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109424800
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
14800 g
Energie
Anschlusswert
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,74*
€ 1.292,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,08*
€ 1.279,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,69*
€ 1.218,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,08*
€ 1.178,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,76*
€ 1.133,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.