Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9315 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109636140
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 9315
EAN/GTIN:
     4008146041525
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
4400 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
383 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
16 Tassen
Zwei Kannen auf einmal
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
0.7 m
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
KA 9314
ab € 89,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.