Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YSV/170/DB2/B Safe Frei stehend sicher 3,8 l Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110377896
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YSV/170/DB2/B
EAN/GTIN:
     5052847118375
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Tresor Für deine Wertsachen: Unsere elektronischen Tresore bieten dir ein gutes Maß an Sicherheit für die wertvollen Gegenstände, die du häufiger brauchst, wie Schlüssel, Pässe, Bargeld und Kreditkarten.

Öffnen Mit Tastenfeld: Öffne deinen Tresor mit einem drei- bis achtstelligen PIN-Code oder deinem Schlüssel. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Auto-Sperre: Die zweistufige Zeitsperre wird für 20 Sekunden aktiviert, wenn dreimal ein falscher Code eingegeben wird. Nach drei weiteren falschen Codes wird die Sperre für 5 Minuten aktiviert.

Verriegelungsmechanismus: Antistoßmagnet, verhindert das Öffnen durch "Bump-Opening".

Einfaches Zurücksetzen: One-Touch-PIN-Reset-Taste im Inneren des Tresors

LED-Anzeige: Grün für erfolgreiches Öffnen. Rot für falschen PIN-Code / leere Batterie

Sichere Aufbewahrung: Bewahre deine wichtigsten Dokumente und wertvollsten Besitztümer so auf, dass du weißt, dass sie geschützt sind. Mit dem Teppichboden im Inneren des Tresors bleiben empfindliche Gegenstände im besten Zustand.

Einfache Installation: Befestige den Tresor mit den vorgebohrten Löchern und den Befestigungsschrauben sicher und einfach im Boden oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Blau
Schloss Art
Zahlenschloss
Fassungsvermögen
3.8 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl
1
Beste Verwendung
Schmuck, Schlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
170 mm
Innenmaße (B x T x H)
220 x 110 x 160 mm
Gewicht
2300 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.