Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT 60 IP DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO DECT 60 IP DECT-Telefon Schwarz
AGFEO DECT 60 IP DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11217792
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101135
EAN/GTIN:
     4021972011357
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Telefonieren mit fortschrittlicher Technik und einfacher Bedienung.
Das DECT 60 IP und die zu verwendende DECT IP-Basis bilden ein DECT IP-System welches zukunftsweisend in der DECT-Technologie ist. Nie war die Integration der Kommunikation einfacher in Netzwerke einzubinden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Wählen
Ton
Sonstige Funktionen
Hörertastatur Blockierung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
59 x 81 x 66 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 26 x 142 mm
Anzeige
LED auf Mobilteil
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Anzahl Melodien
6
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101122
ab € 220,50*
Zubehör
Agfeo
6101282
ab € 272,62*
Zubehör
Agfeo
6101179
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.