Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso BSA2 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso BSA2 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BSA2 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BSA2 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BSA2 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BSA2 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BSA2 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BSA2 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112193240
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410620
EAN/GTIN:
     4034303032587
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Minimale Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Kompatible Steckertypen
EU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
363 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
125 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, handy netzteil, induktive ladestation intenso, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.