Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 70449 Audio-Kabel 10 m RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 70449 Audio-Kabel 10 m RCA Blau
ClickTronic 70449 Audio-Kabel 10 m RCA Blau
ClickTronic 70449 Audio-Kabel 10 m RCA Blau
ClickTronic 70449 Audio-Kabel 10 m RCA Blau
ClickTronic 70449 Audio-Kabel 10 m RCA Blau
ClickTronic 70449 Audio-Kabel 10 m RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11311221
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70449
EAN/GTIN:
     4040849704499
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Wer Wert auf guten Klang legt, benötigt die richtigen Audiokabel. Weil elektromagnetische Wechselwirkungen die empfindlichen Audiosignale schnell beeinflussen können, helfen die mehrfach geschirmten Kabel den feinen Impulsen dabei, unverfälscht bis zum Verstärker zu gelangen. Reine Materialien und die präzise Verarbeitung unterstützen dies zusätzlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
23
Zertifizierung
WEEE, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70442
ab € 7,49*
Zubehör
Clicktronic
70443
ab € 8,52*
Zubehör
Clicktronic
70445
ab € 9,85*
Zubehör
Clicktronic
70446
ab € 11,19*
Zubehör
Clicktronic
70447
ab € 14,18*
Zubehör
Clicktronic
70448
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.