Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 105 4G (2023) 4,57 cm (1.8") 93 g Anthrazit Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 105 4G (2023) 4,57 cm (1.8") 93 g Anthrazit Funktionstelefon
Nokia 105 4G (2023) 4,57 cm (1.8") 93 g Anthrazit Funktionstelefon
Nokia 105 4G (2023) 4,57 cm (1.8") 93 g Anthrazit Funktionstelefon
Nokia 105 4G (2023) 4,57 cm (1.8") 93 g Anthrazit Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113143077
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF018UPA1L05
EAN/GTIN:
     6438409085061
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Anthrazit
Typ
Funktionstelefon
Schutzfunktion
Wasserfest
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Installiertes Betriebssystem
Series 30+
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Nickel, PVC
Verpackungsvolumen
499.968 cm³
Audio
FM-Radio
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Lautsprecher
Mono
Unterstützte Audioformate
MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Sprechzeit (2G)
8 h
Standby-Zeit (2G)
288 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
120 x 160 Pixel
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Breite
50 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
121.5 mm
Lautstärke
87.48 cm³
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.