Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 9308 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113212150
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 9308
EAN/GTIN:
     4008146041488
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.