Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M6C-1900-439-YL Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M6C-1900-439-YL Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M6C-1900-439-YL Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M6C-1900-439-YL Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M6C-1900-439-YL Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M6C-1900-439-YL Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117934010
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     174324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Format
Rolle
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Wetterfestigkeit
Ja
Abriebfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Markenkompatibilität
Brady
Betriebstemperatur
-70 - 80 °C
Kompatible Produkte
BMP61, BMP71, M610, M611, M710
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
48.26 mm
Etikettenhöhe
15240 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Mexiko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.