Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
Emporia ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
Emporia ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
Emporia ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
Emporia ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
Emporia ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120076224
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     ME6_001
EAN/GTIN:
     9005613167974
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
BESCHREIBUNG

Das emporiaME.6 für preis-bewusste Menschen ist ein Top-Smartphone mit neuester 5G-Technologie, Android 13, 3fach-Hauptkamera und Kamera Pro, pfeilschnellem Prozessor, NFC, Fingerabdrucksensor, Spracheingabe, ASHA-Support (besonders gute Hörqualität auch mit einem Hörgerät) etc.

Und dennoch hebt es sich in drei Punkten maßgeblich von der Masse ab:

1) Der Nutzer trifft die Entscheidung: Klare, einfache Bedienoberfläche oder herkömmlicher Android-Modus. Das emporiaME.6 startet standardmäßig im bekannten Android-Modus hoch. Mit wenigen Befehlen kann das Handy auf den übersichtlichen, reduzierten Einfach-Modus umgestellt werden. Oder gleich wieder retour. Es ist eine bewusste Entscheidung, die SIE treffen.
2) Das Info-Center, das es nur im Einfach-Modus gibt. Hier laufen alle Benachrichtigungen an einem Ort zusammen. Egal ob verpasster Anruf, neue E-Mail, WhatsApp-Nachricht oder eine Benachrichtigung vom Facebook-Messenger, hier hat man alles gebündelt im Blick.
3) Der außenliegende, direkt erreichbare No-Panic-Button. Einmal fest drücken, und automatisch wird Hilfe gerufen. Gut zu wissen, wenn man zum Beispiel in der Nacht allein nach Hause geht. Oder wenn man eine einsame Bergtour plant. 360 Stunden (15 Tage!) Standby-Zeit sollten selbst für diesen Fall ausreichen.
So viel Technik, eingepackt in nur 209 Gramm Gewicht, erhältlich unter 300 Euro und mit 2 Jahren Garantie? Der europäische Smartphone-Hersteller emporia zeigt, wie es geht.

Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
Dimensity 700
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.58 "
Display-Auflösung
1080 x 2408 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Geeignet für Hörgeräte
M4, T4
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
Facebook, WhatsApp
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
209 g
Breite
77 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
11 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4900 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Gesprächszeit (5G)
10 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.49 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.14 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.63 W/kg
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.