Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo ® Select CSA230/50 Kaffeepadmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo ® Select CSA230/50 Kaffeepadmaschine
Senseo ® Select CSA230/50 Kaffeepadmaschine
Senseo ® Select CSA230/50 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120118265
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     CSA230/50
EAN/GTIN:
     8710103938118
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Wählen sie mit kaffeestärkewahl plus aus 3 kaffeespezialitäten


Milder und starker kaffee oder espresso – einfach senseo®
Erleben Sie Ihren SENSEO® Kaffee mit Liebe zur Umwelt. Mit dem intuitiven Slider zur Auswahl der Kaffeestärke genießen Sie jetzt auf Knopfdruck drei Kaffeespezialitäten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Tassenhöhe
140 mm
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
90 %
Accessories inklusive
Padhalter für 1 Tasse
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2115 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Stromverbrauch (max.)
1450 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
2600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.9 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
30 s
Brühzeit für 2 Tassen
60 s
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten, Leiter
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.