Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin GB8883 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/387/a014387b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/387/a014387b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/387/a014387c.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120147081
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     293740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Die Gefrierbox hat ein Fassungsvermögen von 34 Litern und gehört zur Energieeffizienzklasse E. Sie verfügt über ein 4-Sterne-Gefrierfach und wird mit einer Glasablage geliefert. Der Geräuschpegel beträgt 39 dB(A). Zusätzlich ist die Gefrierbox mit einer Griffmulde und einem wechselbaren Türanschlag ausgestattet, was die Handhabung flexibler macht. Die Abmessungen betragen 50 x 44,5 x 46,8 cm.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Regalmaterial
Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
31 l
Sternekennzeichnung
4*
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
34 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
148 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
15137 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
16765 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
KB 8873
ab € 198,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.