Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5933 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Tristar VE-5933 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12017019
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5933
EAN/GTIN:
     8713016059338
Suchbegriffe:
Bodenventilator
tristar bodenventilator
bodenventilator
bodenventilator 55 w
Der Tristar Bodenventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Durch seinen robusten Metallrahmen steht der Ventilator auf jedem Untergrund sehr sicher. Die frische und kräftige Brise ist dem 55 Watt starken Motor zu verdanken. Der Ventilator kann bis 130 Grad schräg gestellt werden, damit der kühle Luftstrom dorthin gelangt, wo Sie ihn am meisten benötigen. Stabiler Metallrahmen Der Tristar Bodenventilator ist ein echtes Arbeitstier. Durch die rutschfesten Füße unter dem robusten Metallrahmen steht der Ventilator auf jedem Untergrund absolut standsicher. Wegen seiner 12 Zoll Durchmesser können Sie ihn als Tisch- oder Schreibtischventilator einsetzen. Starker und gezielt einstellbarer Luftstrom Um den Luftstrom an Ihren Bedarf anzupassen, stehen Ihnen beim Tristar Bodenventilator drei verschiedene Leistungsstufen zur Verfügung. Der leistungsstarke Motor mit 55 Watt bietet genügend Leistung, um einen ganzen Raum oder einen Bürobereich zu kühlen. Da der Ventilator bis 130 Grad schräg gestellt werden kann, erreicht die kühle Brise auch jeden Winkel. Einfach zu transportieren Auf der Rückseite des Tristar Bodenventilators befindet sich ein praktischer Bügel, an dem Sie das Gerät hochheben und tragen können. Auf der Geräterückseite können Sie das Kabel in der kühleren Jahreszeit verstauen. Das ist im Paket: Tristar Air Circulator Bodenventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
3496 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2871.5 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
59.1 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1300 RPM
Lüfterdurchmesser
300 mm
Luftstrom
2448 m³/h
Kippwinkel
130 °
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,20*
Zubehör
Tristar
VE-5931
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.