Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ukonic 17924 Kühlschrank Arbeitsplatte 6,7 l Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ukonic Mini-Kühlschrank Minecraft TNT Block 6,7L
Ukonic Mini-Kühlschrank Minecraft TNT Block 6,7L
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120222732
Hersteller:
     Ukonic
Herst.-Nr.:
     17924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Mini-Kühlschrank
Minikühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
120 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
264 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
6.7 l
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Marktpositionierung
Tisch
Türfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Weitere Suchbegriffe: mini-kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.