Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datacolor SpyderPrint Farbmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datacolor SpyderPrint Farbmessgerät
Datacolor SpyderPrint Farbmessgerät
Datacolor SpyderPrint Farbmessgerät
Datacolor SpyderPrint Farbmessgerät
Datacolor SpyderPrint Farbmessgerät
Datacolor SpyderPrint Farbmessgerät
Datacolor SpyderPrint Farbmessgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12309958
Hersteller:
     Datacolor
Herst.-Nr.:
     S4SR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralphotometer datacolor
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
Powered USB Port 1024 x 768 + 16-bit video card (24-bit recommended)
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Min. benötigter RAM
128 MB
Energie
USB
Ja
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP 32/64, Vista 32/64, Windows 7 32/64 Mac OS X 10.4 +
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Weitere Suchbegriffe: spektralfotometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.