Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Desktop dictation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Desktop dictation
Philips Desktop dictation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13470376
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH725/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kopfhörerausgang
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
50 mm
Technische Details
Typ
Analogue
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Audio
Frequenzbereich
200 - 6000 Hz
Beschreibung Ausgangsleistung
600 mW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.316,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.316,72* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,61*
€ 1.758,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,47*
€ 1.743,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,98*
€ 1.665,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,58*
€ 1.603,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.347,57*
€ 1.603,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,72*
€ 1.566,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,98*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,85*
Zubehör
WMC
24601
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.