Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serial ATA SCSI SAS Kabel 1m - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Serial ATA SCSI SAS Kabel 1m - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
StarTech.com Serial ATA SCSI SAS Kabel 1m - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
StarTech.com Serial ATA SCSI SAS Kabel 1m - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
StarTech.com Serial ATA SCSI SAS Kabel 1m - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14539952
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAS8087S4100
EAN/GTIN:
     163120858385
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Verbinden Sie einen SATA/SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken

Das SFF-8087-auf-4x SATA-SAS-Kabel SAS8087S4100 verfügt über eine 36-polige Aufnahme (SFF-8087), die sich in vier 7-polige SATA-Aufnahmen auffächert und eine zuverlässige Lösung zum Anschließen einer SATA-Festplatte an einem SAS-Controller oder Backplane bietet.

Das 1 m lange SFF-8087-auf-4x SATA SAS-Kabel wurde für langlebige Zuverlässigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Bietet zuverlässige, leistungsfähige Verbindung von SAS/SATA-Laufwerk und Backplane
- Einrastende SATA- und SAS-Anschlüsse verhindern versehentliche Trennungen
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
85 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Kabeltyp
SATA III
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SAS8787100
ab € 33,52*
Zubehör
StarTech.com
SAS8087S450
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.