Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta CT3818 Adagio Edelstahl CT3818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta CT3818 Adagio Edelstahl CT3818
Rowenta CT3818 Adagio Edelstahl CT3818
Rowenta CT3818 Adagio Edelstahl CT3818
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14984551
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CT381810
EAN/GTIN:
     3045386356355
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Eine elegante Filterkaffeemaschine, die Stil mit praktischen Funktionen verbindet.
Beginnen Sie jeden Tag voller Stil! Bei der Adagio Filterkaffeemaschine sorgen das matte und glänzende Finish zu gleichen Teilen für Eleganz und für Komfort. Alles beginnt mit einer Edelstahlkanne, die den Kaffee für bis zu 4 Stunden warm hält mit einem großen Fassungsvermögen von 10 bis 15 Tassen frisch gebrühten Kaffee.

Nutzen Sie die praktischen Merkmale, die den Morgen leicht machen wie die automatische Abschaltung und einen herausnehmbaren Filtereinsatz für müheloses Reinigen und Befüllen. Selbst das Überwachen des Wasserstands ist dank des sichtbaren Wassertanks kinderleicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
1230 g
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
3520 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
SS-208695
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.