Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5915 Netzwerk-Antenne 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 5915 Netzwerk-Antenne 3 dBi
Olympia 5915 Netzwerk-Antenne 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17379717
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5915
EAN/GTIN:
     4030152059157
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Verwendung: Optimierung der GSM Sende-/Empfangseigenschaften

- bei ungünstigen Standorten
- 824 – 960 MHz / 1710 – 1990 MHz Frequenzbereich
- 3 dBi Verstärkung
- Impedanz 50 Ω
- Vertikale Polarität
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
0.824 - 0.96 / 1.71 - 1.99 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
283 mm
Durchmesser
30 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Polarisation
Vertikale Polarisation
Kabellänge
3 m
Zweck
Drinnen
Kompatible Produkte
Protect 9060
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.