Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KB-7441 Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KB-7441 Gefrierschrank
Tristar KB-7441 Gefrierschrank
Tristar KB-7441 Gefrierschrank
Tristar KB-7441 Gefrierschrank
Tristar KB-7441 Gefrierschrank
Tristar KB-7441 Gefrierschrank
Tristar KB-7441 Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17732194
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KB-7441
EAN/GTIN:
     8713016074416
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Energieeffizienter 35 Liter Gefrierschrank mit A+ Label. Dieses kompakte Model können Sie leicht auf Ihren bestehenden Kühlschrank platzieren. Ideal, sollte Ihr Kühlschrank kein Gefrierfach haben, oder aber als zweiten Gefrierschrank.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
35 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
14.9 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Gefrierfachtemperatur (min)
-24 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-18 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
184 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
55 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
487 mm
Gewicht
16000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
18000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.