Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Aroma Signature deluxe Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Aroma Signature deluxe Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta Aroma Signature deluxe Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta Aroma Signature deluxe Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta Aroma Signature deluxe Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18126664
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6677992
EAN/GTIN:
     4006508207497
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Energie
Leistung
1520 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
3400 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Zertifizierung
VDE, GS, CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
208456
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.