Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522615
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5203UP
EAN/GTIN:
     4710423772489
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
PC-Anschlussstecker: HDB und USB
Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor)
Länge: 3 m
Mit eingebautem Konverter von USB auf PS/2
In der KVM-Kabeltabelle finden Sie die kompatiblen Produkte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
258 g
Paketgewicht
258 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15 + USB A
Anschluss 2
SPHD-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,93*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 33,06*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,13*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 44,30*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,24*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,09*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,93*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,44*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 310,52*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 368,77*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 578,42*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,24*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,57*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.