Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522619
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5206UP
EAN/GTIN:
     4710423772892
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
415 g
Paketgewicht
415 g
Leistungen
Kabellänge
6 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15 + USB A
Anschluss 2
SPHD-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,98*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,83*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,05*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 44,39*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,26*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,80*
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,83*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,28*
Zubehör
Aten
2L-5203A
ab € 12,18*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 15,42*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,51*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 310,25*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 367,52*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 580,86*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.