Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Infiniband - Infiniband 1m SCSI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Infiniband - Infiniband 1m SCSI-Kabel Schwarz
DeLOCK Cable Infiniband - Infiniband 1m SCSI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1925348
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83060
EAN/GTIN:
     4043619830602
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SAS Cable
Dieses 1m lange Infiniband Kabel dient zum Anschluss von externen Speichersystemen an einen Controller mit Infiniband Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77125
ab € 4,25*
Zubehör
Goobay
77141
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.