Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis 1230120 Locher Grau, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis 1230120 Locher Grau, Violett
Evolis 1230120 Locher Grau, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19311279
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     1230120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Violett
Lochdurchmesser
7 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher blau, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.