Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Princess 152006 Brotbackautomat Wake Up
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19363311
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.152006.01.001
EAN/GTIN:
     8712836305380
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat

Jeden Morgen mit dem Duft von frisch gebackenem Brot aufwachen. Backen daheim leicht gemacht - mit dem vollautomatischen Cool Touch-Brotbackautomat Princess 152006. Mit seinen 15 vorprogrammierten Backprogrammen und dem digitalen Timer können Sie die Zutaten abends einfüllen und am nächsten Morgen zum köstlichen Duft des warmen hausgebackenen Brots aufstehen.

Wählen Sie Ihr ideales Brotbackprogramm
Brot zu backen, gelingt mit dem Princess Breadmaker schnell und einfach. Zunächst geben Sie sämtliche Zutaten auf das antihaftbeschichtete Backblech. Anschließend stellen Sie das jeweilige Programm ein. Dank der 15 vorprogrammierten Programme ist für Ihre Brotsorte immer ein passendes dabei. Wenn Sie die Einstellungen noch etwas gezielter vorwählen möchten, können Sie dazu das digitale Bedienfeld verwenden. Sie können sogar die Krustenfärbung auf eher helles oder dunkles Brot einstellen.

Ideal bei Allergien oder besonderer Ernährung
Brotfabriken geben vielerlei unausgesprochene Zutaten in den Brotteig wie beispielsweise Mehlverbesserungsmittel und Zucker. Sie können aber eigene reine Zutaten verwenden und gesundes Brot backen. Für Personen mit einer Gluten-Intoleranz oder für Allergiker ist die Princess Brotbackmaschine die Rettung. Mit dem speziellen glutenfreien Backprogramm können Sie nun ein frisches und einfaches glutenfreies Brot herstellen.

Von Bananenbrot bis Joghurt
Die Princess Brotbackmaschine kann Brote bis 900 g backen. Das sind etwa 14 Scheiben Brot, genug für die ganze Familie. Stellen Sie ein saftiges Bananenbrot oder ein herzhaftes Roggenbrot her. Der Brotback-Automat ist auch für Marmelade, Joghurt, Kuchen und sogar für Reis und Reiswein geeignet.

Umfangreiche Auswahl an vorprogrammierten Einstellungen
Über das einfache Display des Princess Brotbackautomaten kann das optimale Programm ausgewählt werden. Für die verschiedenen Brotsorten gibt es 8 Einstellungen, wie z. B. Vollkorn, Süß, Französisch, Glutenfrei sowie drei ultraschnelle Einstellungen. Marmelade, Joghurt, Kuchen und nur Kneten oder Gehen lassen sind auch möglich.

Frisches Brot am Morgen
Mit dem digitalen Timer können Sie die Zutaten bis zu 13 Stunden im Voraus zugeben, bevor der eigentliche Backvorgang starten soll. Stellen Sie den Backbeginn mit dem Timer zum Beispiel auf 6 Uhr morgens ein, damit Sie um 9 Uhr das frische, warme Brot genießen können. Dank der Warmhaltefunktion bleibt das Brot bis zu 60 Minuten warm.

Das ist im Paket:
Brotbackautomat, Backblech mit Antihaftbeschichtung, Messbecher, Messlöffel, Abnehmbarer Teighaken, Teighakenentferner

Gründe, die für den Princess Brotbackautomat sprechenFlexible Kapazität von 680 bis 900 g für 8 bis 14 Scheiben BrotDigitaler Timer und Warmhaltefunktion für frisches BrotHitzebeständiges Gehäuse und ÜberhitzungsschutzLeicht zu reinigendes Backblech mit Antihaftbeschichtung 15 vorprogrammierte Backprogramme und ein glutenfreies Programm

Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Sichtfenster
Ja
Produktfarbe
Weiß
Marmeladenfuntkion
Ja
Maximales Brotgewicht
900 g
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl der automatischen Programme
15
Brot und Teig Programme
Kuchenteig, Teig, Französisches Brot, Glutenfreies Brot
Warmhaltefunktion
Ja
Minimalbrotgewicht
680 g
Display-Typ
LCD
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Dark crust, Light crust, Medium crust
Einschalteverzögerung (max.)
13 h
Abnehmbare Knetschaufel
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Steuerung
Berührung
Warmhaltzeit
60 min
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Leistung
600 W
Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen von Knetschaufeln
Ja
Messbecher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
901.152006.004
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.