Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Tornado 5 W (28 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Tornado 5 W (28 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe
Philips Tornado 5 W (28 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe
Philips Tornado 5 W (28 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19568935
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718291116820
EAN/GTIN:
     8718291116820
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Helles Licht für lebendige Farben
Für eine aktive, lebendige Atmosphäre
Philips Tornado-Energiesparlampen bieten helles Licht und lassen Farben lebendiger
erscheinen. Aufgrund des kompakten Designs dieser spiralförmigen Energiesparlampe
passt sie nahezu überall, und Sie können bis zu 10 Jahre Energie und Kosten sparen.
Helles, leistungsstarkes Licht
• Hervorragende Helligkeit und Effizienz
Spart Energie und Geld
• Energieeinsparung von bis zu 80 %
• Lange Lebensdauer – bis zu 10 Jahre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Höhe
75 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
270 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Spirale
Äquivalente Glühlampenleistung
28 W
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Leistungsfaktor
0,6
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.65 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
5-40 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
10 Jahr(e)
Bemessungsleistung
5 W
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampenstrom
40 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.