Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta CT3808 Adagio CT3808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta CT3808 Adagio CT3808
Rowenta CT3808 Adagio CT3808
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19675740
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CT380810
EAN/GTIN:
     3045386356348
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
rowenta schwarz kaffeemaschine
kaffee maschine
Eine elegante Filterkaffeemaschine, die Stil mit praktischen Funktionen verbindet.
Beginnen Sie jeden Tag voller Stil! Bei der Adagio Filterkaffeemaschine sorgen das matte und glänzende Finish zu gleichen Teilen für Eleganz und für Komfort. Alles beginnt mit einer stoßfesten Thermoskanne, die den Kaffee für bis zu 4 Stunden warm hält mit einem großen Fassungsvermögen von 8 bis 12 Tassen frisch gebrühten Kaffee.

Nutzen Sie die praktischen Merkmale, die den Morgen leicht machen wie die automatische Abschaltung und einen herausnehmbaren Filtereinsatz für müheloses Reinigen und Befüllen. Selbst das Überwachen des Wasserstands ist dank des sichtbaren Wassertanks kinderleicht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Therminox-Kanne
Ja
Gefäß
Ja
Energie
Leistung
850 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: rowenta kaffeemaschine
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.